pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70510-MT-60 MATRIX 1LED PLUS FOOD 179X179MM 47W 2811 - 70510-MT-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532334338

Codice prodotto

SDE70510-MT-60

Cod. produttore

70510-MT-60

Produttore

SDE

Potenza totale:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

178 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

196 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

196 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3270...0 lm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Incasso a Soffitto Foro incasso: Foro di incasso 179 x 179 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 47 W. 3270 lm.