SIDE SPA - SDE70506-LBC-30 MATRIX POWER 1 LED 179X179MM 41W 5163LM - 70506-LBC-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017522252567
Codice prodotto
SDE70506-LBC-30
Cod. produttore
70506-LBC-30
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
196 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
196 mm
lunghezza di installazione:
179...0 mm
Built-in larghezza:
179...0 mm
Altezza di installazione:
178...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


