SIDE SPA - SDE70505-LBC-30 MATRIX POWER 1 LED 179X179MM 41W 5163LM - 70505-LBC-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Acciaio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522252536
Codice prodotto
SDE70505-LBC-30
Cod. produttore
70505-LBC-30
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Lunghezza:
196 mm
Larghezza:
196 mm
lunghezza di installazione:
179...0 mm
Built-in larghezza:
179...0 mm
Altezza di installazione:
178...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s