pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70500-LBC-30 MATRIX POWER 1 LED 179X179MM 27W 3567LM - 70500-LBC-30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522252543

Codice prodotto

SDE70500-LBC-30

Cod. produttore

70500-LBC-30

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

196 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

196 mm

lunghezza di installazione:

179...0 mm

Built-in larghezza:

179...0 mm

Altezza di installazione:

178...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello MATRIX 1 CARD.27WA700MA LBC GA, faretto / proiettore