pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70410 MATRIX 111 4 LED 295X295 MM IP20 GR - 70410

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Matrix

EAN

8017522148617

Codice prodotto

SDE70410

Cod. produttore

70410

Produttore

SDE

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Lunghezza:

310 mm

Larghezza:

310 mm

lunghezza di installazione:

295...0 mm

Built-in larghezza:

295...0 mm

Altezza di installazione:

156...0 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 295 x 295 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 3,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.