SIDE SPA - SDE70301 MATRIX 111 435X295MM IP20 BI - 70301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Materiale del corpo - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522148273
Codice prodotto
SDE70301
Cod. produttore
70301
Produttore
SDE
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Lunghezza:
458.6 mm
Larghezza:
183.6 mm
lunghezza di installazione:
430...0 mm
Built-in larghezza:
155...0 mm
Altezza di installazione:
125...0 mm

Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA