SIDE SPA - SDE70300-SC MATRIX 111 SC 430X155MM IP20 GR - 70300-SC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - no
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017522148259
Codice prodotto
SDE70300-SC
Cod. produttore
70300-SC
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Larghezza:
183.6 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
458.6 mm
lunghezza di installazione:
430...0 mm
Built-in larghezza:
155...0 mm
Altezza di installazione:
125...0 mm


