SIDE SPA - SDE70300 MATRIX 111 435X165MM IP20 GR - 70300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - no
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017522148242
Codice prodotto
SDE70300
Cod. produttore
70300
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Larghezza:
180 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
450 mm
lunghezza di installazione:
435...0 mm
Built-in larghezza:
165...0 mm
Altezza di installazione:
141...0 mm
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


