pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70201 MATRIX 111 295X165MM IP20 BI - 70201

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - no

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522148013

Codice prodotto

SDE70201

Cod. produttore

70201

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Larghezza:

180 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

310 mm

lunghezza di installazione:

295...0 mm

Built-in larghezza:

165...0 mm

Altezza di installazione:

141...0 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 295 x 165 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 2,600 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA