pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70200-SC MATRIX 111SC 285X155MM SC IP20 GR - 70200-SC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - no

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522147993

Codice prodotto

SDE70200-SC

Cod. produttore

70200-SC

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Larghezza:

183.6 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

315.6 mm

lunghezza di installazione:

285...0 mm

Built-in larghezza:

155...0 mm

Altezza di installazione:

125...0 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 2XLED111 S CORNICE GA, faretto / proiettore