SIDE SPA - SDE7011 BINARIO SITRACK 230V KIT SOSPENSIONE CAV - 7011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio inox
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522147931
Codice prodotto
SDE7011
Cod. produttore
7011
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio inox
Lunghezza:
1200 mm
installazione: Fissaggio a Plafone. equipaggiamento: Sistema di sospensione con fune in acciaio L = 2100 mm. filo incandescente: 850 °C. note: Cavetto in acciaio sezione 0.87 mmq. Portata max 25 Kg.
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


