pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70101-SC MATRIX 111 SC 155X155MM IP20 BI - 70101-SC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522147832

Codice prodotto

SDE70101-SC

Cod. produttore

70101-SC

Produttore

SDE

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Lunghezza:

183.6 mm

Larghezza:

183.6 mm

lunghezza di installazione:

155...0 mm

Built-in larghezza:

155...0 mm

Altezza di installazione:

125...0 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 1XLED111 S CORNICE BI, faretto / proiettore