pagina iniziale

SIDE SPA - SDE699938-LBN GRUPPO OTTICA KIT KIT 60W-4000K-25 - 699938-LBN

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE699938-LBN GRUPPO OTTICA KIT KIT 60W-4000K-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 60...60 W

  • Flusso luminoso - 6180...6180 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...0 K

  • Tensione d'esercizio - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532302344

Codice prodotto

SDE699938-LBN

Cod. produttore

699938-LBN

Produttore

SDE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

60...60 W

Flusso luminoso:

6180...6180 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...0 K

Tensione d'esercizio:

220...240 V

Forma:

Quadrato

Colore:

Altro

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Corrente d'esercizio:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata di vita nominale media:

50000 h

Destinazione d'uso: LED. Installazione: Componente da incorporare. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Anodizzato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. 60 W. 6180 lm.