SIDE SPA - SDE699907 KIT BLOCCACAVO SOSPENSIONE ROSONE BR 220 - 699907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Uscita a punto
Numero di fili - 3
Colore - Bianco
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017532286750
Codice prodotto
SDE699907
Cod. produttore
699907
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Uscita a punto
Numero di fili:
3
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
0.75 mm²
Installazione: Fissaggio a Plafone. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Cavo di alimentazione 3x0,75mmq. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 650 °C.


