pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67808-LBC-60 LUXOR XL PLUS 47.5W 5926LM 3000K IP20 BR - 67808-LBC-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532270803

Codice prodotto

SDE67808-LBC-60

Cod. produttore

67808-LBC-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

114 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

170 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5280...0 lm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LUXOR-V XL PLUS . Montaggio a Binario. Adattatore elettrico per montaggio a binario . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc . Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Lampada: 1 x LED 43 W 5280 lm . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio: 4794.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 .