pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67808-LBC-30 LUXOR XL PLUS 47.5W 5926LM 3000K IP20 BR - 67808-LBC-30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532270759

Codice prodotto

SDE67808-LBC-30

Cod. produttore

67808-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

114 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5330...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Installazione: Montaggio a Binario, fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche.