SIDE SPA - SDE67802-LBI-60 LUXOR XL 41W 5448LM 4000K IP20 GR 60? 22 - 67802-LBI-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532243821
Codice prodotto
SDE67802-LBI-60
Cod. produttore
67802-LBI-60
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
114 mm
Altezza/profondità:
200 mm
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


