pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67801LBI60-DA LUXOR XL DALI 41W 5448LM 4000K IP20 NE 6 - 67801LBI60-DA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532284282

Codice prodotto

SDE67801LBI60-DA

Cod. produttore

67801LBI60-DA

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

114 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4520...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore DALI per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipoLED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 4520 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA