SIDE SPA - SDE67800-LBC-30 LUXOR XL 41W 5208LM 3000K IP20 BR 30? 22 - 67800-LBC-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532243838
Codice prodotto
SDE67800-LBC-30
Cod. produttore
67800-LBC-30
Produttore
SDE
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Altezza/profondità:
200 mm
Diametro esterno:
114 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no