pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67793-LBN-60 VEGA XL 67W 4773LM 4000K IP40 BR 60? 220 - 67793-LBN-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532253141

Codice prodotto

SDE67793-LBN-60

Cod. produttore

67793-LBN-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

60 mm

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

194 mm

Lunghezza:

241 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2600...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60 gradi. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,400 kg. Grado IP40. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 60 W. Flusso lampada: 2600 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80.