pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67783-LBN VEGA XS 16.4W 1280LM 4000K IP40 BR 30? 2 - 67783-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241506

Codice prodotto

SDE67783-LBN

Cod. produttore

67783-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

60 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

154 mm

Lunghezza:

201 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

970...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone, corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile, alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 1,700 kg.