pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67782-LBN VEGA XS BINARIO 16.4W 1278LM 4000K IP40 - 67782-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241582

Codice prodotto

SDE67782-LBN

Cod. produttore

67782-LBN

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

195 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

154 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello VEGA XS BINARIO9X1.6W 500MA 230V LBN GR., faretto / proiettore