pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67780-LBC-60 VEGA XS BINARIO 16.4W 1280LM 3000K IP40 - 67780-LBC-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532252939

Codice prodotto

SDE67780-LBC-60

Cod. produttore

67780-LBC-60

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

195 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

154 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67780-LBC-60 - VEGA XS BINARIO9X1.6W 500MA 230V LBC 60