pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67775-LBI-40 LUXOR XS 27W 3726LM 4000K IP20 GR 40? 22 - 67775-LBI-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 27 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532239039

Codice prodotto

SDE67775-LBI-40

Cod. produttore

67775-LBI-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

27 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

84 mm

Altezza/profondità:

154 mm

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

88 mm

Lunghezza:

180 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3570...0 lm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri dipoliestere . 27 W. 3570 lm. Verticale.