pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67775-LBC-15 LUXOR XS 27W 3598LM 3000K IP20 GR 15? 22 - 67775-LBC-15

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532239107

Codice prodotto

SDE67775-LBC-15

Cod. produttore

67775-LBC-15

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

84 mm

Altezza/profondità:

180 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 15 °. classe isolamento: Classe 1. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 2300 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA