pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67773-LBI-15 LUXOR XS 27W 3725LM 4000K IP20 BR 15? 22 - 67773-LBI-15

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532238957

Codice prodotto

SDE67773-LBI-15

Cod. produttore

67773-LBI-15

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

84 mm

Altezza/profondità:

180 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3330...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 15 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,300 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 3330 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.