pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67771-LBI-25 LUXOR XS 24W 3364LM 3000K NE BL 25? 220- - 67771-LBI-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532238810

Codice prodotto

SDE67771-LBI-25

Cod. produttore

67771-LBI-25

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Nero
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

84 mm

Altezza/profondità:

182 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67771-LBI-25 - LUXOR XS 27W 700MA LBN NE