SIDE SPA - SDE67771-LBC-25 LUXOR XS 24W 3364LM 3000K NE BL 25? 220- - 67771-LBC-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532238902
Codice prodotto
SDE67771-LBC-25
Cod. produttore
67771-LBC-25
Produttore
SDE
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2300...0 lm
Altezza/profondità:
182 mm
Diametro esterno:
84 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no



