SIDE SPA - SDE67395-LBC-40 BEND SLIM MINI 14.4W 1413LM 3000K IP20 B - 67395-LBC-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 14.4 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
348 Kg CO₂-eq
EAN
8017532359782
Codice prodotto
SDE67395-LBC-40
Cod. produttore
67395-LBC-40
Produttore
SDE
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
14.4 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
61 mm
Altezza/profondità:
110 mm
Adatto per potenza lampada:
12.4...12.4 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
75 mm
efficienza luminosa della lampada:
143.95...0 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
350...350 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


