pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67383-LBC-40 BEND BASE MINI 1-2 LED 14.4W 1670LM 3000 - 67383-LBC-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 14.4 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532359300

Codice prodotto

SDE67383-LBC-40

Cod. produttore

67383-LBC-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

14.4 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

61 mm

Altezza/profondità:

117 mm

Adatto per potenza lampada:

12.4...12.4 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

48 mm

Lunghezza:

125 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1785...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Nome: BEND MINI 1. Famiglia: BEND / MINI. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 14,4 W. 1785 lm.