pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67357-LBC-30 BEND SLIM M 41W 5132LM 3000K IP20 GR 30? - 67357-LBC-30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 41 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532336646

Codice prodotto

SDE67357-LBC-30

Cod. produttore

67357-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

41 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

105 mm

Altezza/profondità:

165 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Lunghezza:

227.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4740...0 lm

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Nome: BEND M SLIM. Famiglia: BEND / M SLIM. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 41 W. 4740 lm.