SIDE SPA - SDE67350K-FM-30 BEND SLIM M FOOD 35W 2654LM IP20 BR 30? - 67350K-FM-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532396473
Codice prodotto
SDE67350K-FM-30
Cod. produttore
67350K-FM-30
Produttore
SDE
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
105 mm
Altezza/profondità:
165 mm
Adatto per potenza lampada:
31...31 W
Diffusore luce:
Riflettore
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
160 mm
efficienza luminosa della lampada:
76.77...0 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
900...900 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


