pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67326-LBC12AG SHORT XS 32W 3475LM 3000K IP20 NE 12? 22 - 67326-LBC12AG

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 33.5 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532399511

Codice prodotto

SDE67326-LBC12AG

Cod. produttore

67326-LBC12AG

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

33.5 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

140 mm

Adatto per potenza lampada:

29.5...29.5 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Lente focus

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

76 mm

efficienza luminosa della lampada:

134.57...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

850...850 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in PMMA. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante spot 12°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,900 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 33.5 W. Flusso apparecchio: 3057.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000. Indice resa cromatica: >80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 29.5 W 3970 lm.