pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67310-LBN-40 BEND XS 2019 35W 3907LM 4000K IP20 GR 40 - 67310-LBN-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 35 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532408909

Codice prodotto

SDE67310-LBN-40

Cod. produttore

67310-LBN-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

35 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

28.5 mm

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

143 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

227.5 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

900...900 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Bend SX a binario led. 900mA. 31W. 4170 lm. 4000K. Colore grigio. 40°