pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67305K-MT-60 BEND SLIM XL FOOD 41W 2280LM IP20 BR 60? - 67305K-MT-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 41 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532396916

Codice prodotto

SDE67305K-MT-60

Cod. produttore

67305K-MT-60

Produttore

SDE

Potenza totale:

41 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

126 mm

Altezza/profondità:

182 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

180 mm

efficienza luminosa della lampada:

78.51...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Destinazione d'uso: Interni, Food, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 2,400 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 2442.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 37 W 2905 lm.