pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67193LBC-DA SIRIUS 41W DALI 5257LM 3000K IP20 GR 20? - 67193LBC-DA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 41 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532283919

Codice prodotto

SDE67193LBC-DA

Cod. produttore

67193LBC-DA

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

41 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

170 mm

Altezza/profondità:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

210 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4740...0 lm

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore integrato dimmerabile DALI per diodi LED, uscita max 1050mA Vdc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 41 W. flusso apparecchio: 4314.8 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 37 W 4740 lm.