pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67191-LBC-40 SIRIUS 41W 4973LM 3000K IP20 BR 40? 220- - 67191-LBC-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532290092

Codice prodotto

SDE67191-LBC-40

Cod. produttore

67191-LBC-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

170 mm

Altezza/profondità:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

210 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4350...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

nstallazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 4350 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperaturadi colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.