SIDE SPA - SDE644973 DRIVER 3X9LED -350MA-40V - 644973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Tensione d'uscita - 40...40 V
Potenza d'uscita - 9...10 W
Lunghezza - 147 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
EAN
8017522125212
Codice prodotto
SDE644973
Cod. produttore
644973
Produttore
SDE
Adatto ad uso esterno:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Tensione d'uscita:
40...40 V
Potenza d'uscita:
9...10 W
Lunghezza:
147 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
29 mm
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 27 LED (9 per ogni canale) - Dimensione: A 147mm, B 75mm, C 29mm.


