pagina iniziale

SIDE SPA - SDE644936 DRIVER ON/OFF 25W IP20 220-240V 700MA - 644936

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 42...42 V

  • Potenza d'uscita - 25...25 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522124864

Codice prodotto

SDE644936

Cod. produttore

644936

Produttore

SDE

Tensione d'uscita:

42...42 V

Potenza d'uscita:

25...25 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

49 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

205 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Alimentatore remoto per PowerLed 25W 700mA.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA