pagina iniziale

SIDE SPA - SDE63068-LBN NET RANGE 15 27W 3407LM 4000K IP20 GR 90 - 63068-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 27 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532312947

Codice prodotto

SDE63068-LBN

Cod. produttore

63068-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

27 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

180 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

250 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

148.7...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3570...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

NET RANGE 15 MCL - Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Grigio. Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavoin gomma siliconica. Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 90°. COB LED 24W 3570lm 4000K CRI 80.