pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57585-LBI-30 SWING 15 ORIENTABILE DIAM.156MM 47.5W 62 - 57585-LBI-30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532272012

Codice prodotto

SDE57585-LBI-30

Cod. produttore

57585-LBI-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5570...0 lm

Altezza di installazione:

184...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata1200mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,950 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 43 W. Flusso lampada: 5570 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM.