SIDE SPA - SDE57580-LBC-30 SWING 15 DALI DIAM.156MM 47.5W 6032LM 30 - 57580-LBC-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 47 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1102 Kg CO₂-eq
EAN
8017532271886
Codice prodotto
SDE57580-LBC-30
Cod. produttore
57580-LBC-30
Produttore
SDE
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
47 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
172 mm
Altezza/profondità:
184 mm
Adatto per potenza lampada:
43...43 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
35 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
220 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5280...0 lm
Corrente nominale:
1200...1200 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


