pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57575-MT NET BLOCK 18 FOOD DIAM.205MM 47W 2929LM - 57575-MT

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532313081

Codice prodotto

SDE57575-MT

Cod. produttore

57575-MT

Produttore

SDE

Potenza totale:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3270...0 lm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Altezza di installazione:

137...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

NET BLOCK 18 PLUS FOOD. Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.205 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Con staffe regolabili in dotazione . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 90 gradi . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio: 2910.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Lampada: 1 x LED 43 W 3270 lm .