pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57575-FH NET BLOCK 18 FOOD DIAM.205MM 47W 5066LM - 57575-FH

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532333867

Codice prodotto

SDE57575-FH

Cod. produttore

57575-FH

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

220 mm

Altezza/profondità:

140 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

35 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

159 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5656...0 lm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.205 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione . Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 47 W. 5656 lm.