pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57570-LBC NET BLOCK 18 DIAM.205MM 27W 3574LM 3000K - 57570-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532258184

Codice prodotto

SDE57570-LBC

Cod. produttore

57570-LBC

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

137...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello NET 18 BLOCK 27WA700MA LBC BR, faretto / proiettore