SIDE SPA - SDE57567-LBI NET BLOCK 15 DIAM.156MM 41W 5353LM 4000K - 57567-LBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532258115
Codice prodotto
SDE57567-LBI
Cod. produttore
57567-LBI
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
172 mm
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
137...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s