pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57567-LBC NET BLOCK 15 DIAM.156MM 41W 5170LM 3000K - 57567-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532258108

Codice prodotto

SDE57567-LBC

Cod. produttore

57567-LBC

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

137...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello NET 15 BLOCK 41WA1050MA LBC 40 -GA, faretto / proiettore