SIDE SPA - SDE57556-LBI-60 SWING 15 ORIENTABILE DIAM.156MM 41W 5256 - 57556-LBI-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532238391
Codice prodotto
SDE57556-LBI-60
Cod. produttore
57556-LBI-60
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Diametro esterno:
172 mm
Altezza di installazione:
184...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s