SIDE SPA - SDE57554-LBC-60 SWING 15 ORIENTABILE DIAM.156MM 27W 3507 - 57554-LBC-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532238353
Codice prodotto
SDE57554-LBC-60
Cod. produttore
57554-LBC-60
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
172 mm
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
184...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s