pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57554-LBC-30 SWING 15 ORIENTABILE DIAM.156 MM 27W 350 - 57554-LBC-30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532238346

Codice prodotto

SDE57554-LBC-30

Cod. produttore

57554-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3190...0 lm

Altezza di installazione:

184...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 1. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 3190 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA